Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Arbeitsscheinwerfer H3

Arbeitsscheinwerfer H3
ARBSHNWERF-FZG-H3-RUND-6/12V

Art.-Nr. 081245 3

EAN 4011231776165

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Arbeitsscheinwerfer H3

Art.-Nr. 081245 3
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
Universal
  • Stoßfestes und chemikalienbeständiges Gehäuse

  • Durch Schwenkvorrichtung um 360 Grad drehbar

  • Schwenkvorrichtung mit 6,5-mm-Bohrung für M6

  • Mit Hella kompatibel
Hinweis

Lampenfassung nicht im Lieferumfang enthalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

Rund

Leuchtmitteltyp

Halogen

Nennspannung min./max.

6 / 12 V/DC

Werkstoff Streuscheibe

Kunststoff

Mit Griff

Ja

Mit Schalter

Ja

Kabelanschluss

Mit Kabeltülle

Länge

130 mm

Breite

105 mm

Höhe

130 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Halogenlampe

LAMP-H3-PK22S-12V-55W

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen