Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Arbeitsplattenauflage

Arbeitsplattenauflage PVC
ARBPLAUFLG-PVC-TRANSPARENT-2000X750X3

Art.-Nr. 0957515002

EAN 4062856213283

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Arbeitsplattenauflage

Art.-Nr. 0957515002
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
Die PVC Arbeitsplattenauflage schützt die Arbeitsfläche und empfindliche Bauteile vor Verschmutzung und mechanischen Belastungen.

Abwaschbar, Wasserabweisend


Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe



Resistent gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel



Glatte Oberfläche


Leicht zu reinigen, robust und reißfest



Temperaturbeständig


Das Material hält Temperaturen zwischen -5° und +60° C aus

Hinweis

Die Arbeitsplattenauflagen sind nur bedingt bei Arbeitsplatte Buche massiv einsetzbar

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bei Arbeiten mit Wasser oder haushaltsüblichen Flüssigkeiten. Bei Arbeiten mit empfindlichen Bauteilen, z.B. lackierte Oberflächen, Glas, Kunststoff.

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Farbe

Transparent

Länge x Breite x Dicke

2000 x 750 x 3 mm

Beständigkeit gegen

Wasser, Reinigungsmittel

Härte nach Shore A

77

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen