Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Applikátor

Applikátor fertőtlenítő felülettisztító szerhez
TISZTÍTÓ PISZTOLY

Cikksz. 08917641

EAN 4038898297208

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Applikátor

Cikksz. 08917641
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
Fertőtlenítő felülettisztító szerhez. Különleges tisztítóeszköz gyors és megbízható fertőtlenítésre és tisztítására.

Robusztus kivitel


  • 100%-ban műanyag

  • Ellenáll a legtöbb vegyszernek
Megjegyzés

Az applikátor használható híg folyadékok üregekbe, panelekbe és ajtókba történő permetezésére.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Töltse fel a szóró tartályt fertőtlenítő felülettisztítóval. Csavarja a szórópisztolyt a szóró tartályra. Helyezze be a szórócsövet a pisztolyba, a bemetszés lefelé nézzen, és húzza meg 1/4 fordulattal jobbra forgatva. Csatlakoztassa a szórópisztolyt a sűrített levegő ellátáshoz. Ideális üzemi nyomás: 3-6 bar.

Tartály kapacitása

0,75 l

Max. üzemi nyomás

12 bar

Min. üzemi nyomás

5 bar

Csatlakozómenet

1/4

Levegőfogyasztás max.

180 l/perc

Levegőfogyasztás feltételei

8 bar nyomáson

Menettípus

Belső menet

Rugó anyaga

Acél

Fedél anyaga

POM acetát-műanyag

Edények anyaga

Polietilén

Tömlő anyaga

Nejlon, poliamid 11

Tömítőgyűrű anyaga

Nitrilgumi

Tartalmaz: Applikátor:
1 x
Külső menetes dugaszolható csőcsonk

PNEUM.CSATL.KM R1/4-SW17

Leírás:
KM G 1/4 col
Mennyiség: 1 x
1 x
Szórótömlő Fertőtlenítő felülettisztító szerhez készült applikátorhoz

SZÓRÓCSŐ 120CM

Mennyiség: 1 x
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Szórólándzsa Fertőtlenítő felülettisztító szerhez készült applikátorhoz

SZÓRÓCSŐ FÉM SZÁRRAL 140CM