Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Applikationsgerät für Flächendesinfektions-Reiniger

Applikationsgerät für Flächendesinfektionsreiniger
SPRGER-KLIMA-APPLIK-FLAECHENDESINFEKTION

Art.-Nr. 08917641

EAN 4038898297208

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Applikationsgerät für Flächendesinfektions-Reiniger

Art.-Nr. 08917641
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
Spezial Reinigungsgerät für schnelle und zuverlässige Desinfektion und Reinigung.

Robuste Bauweise


  • 100 prozentige Kunststoffausführung

  • Beständig gegen die meisten Chemikalien
Hinweis

Das Applikationsgerät kann auch zum Versprühen dünner Flüssigkeiten in Hohlräumen, Paneelen und Türen eingesetzt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Spezial Reinigungsgerät für schnelle und zuverlässige Desinfektion und Reinigung.

Anleitung

Flächendesinfektions-Reiniger, in den Sprühbehälter füllen. Sprühpistole auf den Sprühbehälter schrauben. Sprühschlauch mit der Kerbung nach unten in die Pistole einstecken und mit einer 1/4 Umdrehung nach rechts fest ziehen. Sprühpistole am Druckluftnetz anschließen. Idealer Arbeitsdruck 3-6 bar.

Behälterinhalt

0,75 l

Betriebsdruck max.

12 bar

Betriebsdruck min.

5 bar

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Luftverbrauch max.

180 l/min

Luftverbrauch Bedingung

bei 8 bar

Gewindeart

Innengewinde

Werkstoff Feder

Stahl

Werkstoff Deckel

POM Acetat-Kunststoff

Werkstoff Behälter

Polyethylen

Werkstoff Schlauch

Nylon, Polyamid 11

Werkstoff Dichtring

Nitrilkautschuk

Applikationsgerät für Flächendesinfektions-Reiniger inklusive:
1 x
Stecknippel Außengewinde

NPL-STE-DL-MS-AG-G1/4ZO

Beschreibung:
AG G 1/4 Zoll
Menge: 1 x
1 x
Sprühschlauch für Applikationsgerät für Flächendesinfektionsreiniger

SPRSCHL-(F.SPRGER-KLIMA-APPLGER)

Menge: 1 x
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Sprühlanze für Applikationsgerät für Flächendesinfektionsreiniger

SPRLANZ-(F.SPRGER-KLIMA-APPLGER)