Ápoló és kenő spray
Ápoló és kenő spray
ÁPOLÓ SPRAY 300 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem koszolódó, nem zsírosodó és teljesen szintetikus ápoló és kenőanyag film
- Érintkezve nem mérgezi a ruházatot
- Nincs por vagy piszok tapadás
Csúszásgátló védelem a súrlódás és zaj ellen
Megszünteti a műanyagokon a csikorgó és nyikorgó zajokat
Hatékony, tartós védelem
- Kiszorítja a vizet és a nedvességet
- Nem öregedik, nem gyantásodik és nem ragad be
- Tartós védelmet nyújt az UV-sugárzás ellen
- Egyszerűen, egy lépésben felhordható, így időt takarít meg
Ápoló és kenőanyag spray, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek
Nagyobb stabilitás termikus szárítás (radiátor) mellett - nem csökken a tapadás
Környezetbarát hajtóanyaggal töltve
Szilikonmentes, gyantamentes és AOX-mentes
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Teljes mértékben szintetikus, alacsony viszkozitású és nem-zsíros olajok kombinációjából álló, öregedés-, sztatikus feltöltődés- és kopásgátló adalékokat tartalmazó olaj, főleg műanyagokhoz.
Egyenletesen permetezzen be minden kezelendő felületet. Ahol szükséges, törölje le egy ronggyal. Tartson kb. 30 cm-es távolságot. Ne permetezze be a kormánykereket és a pedálokat.
Kémiai bázis | Fehérolaj adalékanyagokkal |
Szín | Átlátszó |
Sűrűség | 0,739 g/cm³ |
Szag/illat | Jellegzetes |
Min. gyulladáspont | -80 °C |
Szilikonmentes | Igen |
Savmentes | Igen |
Gyantamentes | Igen |
AOX mentes | Igen |
VOC tartalom (CH) | 89,56 % |
Űrtartalom | 300 ml |
Tartály | Aeroszolflakon |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!