Aplikační zařízení
Aplikátor na dezinfekční čistič povrchů
APLIKAČNÍ PŘÍSTROJ PRO DEZINF. KLIMA
Obj. č. 08917641
EAN 4038898297208
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní provedení
- 100% plast
- Odolné vůči většině chemikálií
Aplikační zařízení lze použít i pro stříkání řídkých kapalin do dutin, panelu a dvířek.
Datové listy(X)
Naplňte sprejovou nádobku povrchovým dezinfekčním čističem. Našroubujte stříkací pistoli na sprejovou nádobku. Zasuňte stříkací hadici drážkou dolů do pistole a utáhněte ji o 1/4 otáčky směrem doprava. Připojte stříkací pistoli k přívodu stlačeného vzduchu. Ideální pracovní tlak: 3–6 bar
| Kapacita zásobníku | 0,75 l | 
| Max. pracovní tlak | 12 bar | 
| Min. provozní tlak | 5 bar | 
| Spojovací závit | 1/4 | 
| Max. spotřeba vzduchu | 180 l/min | 
| Podmínky pro spotřebu vzduchu | při tlaku 8bar | 
| Typ závitu | Vnitřní závit | 
| Materiál pružiny | Ocel | 
| Materiál víka | Acetátový plast POM | 
| Materiál zásobníků | Polyetylen | 
| Materiál hadice | Nylon, polyamid 11 | 
| Materiál těsnicího kroužku | Nitrilkaučuk | 
HADIČKA PRO APLIKAČNÍ PŘÍSTROJ
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!