Aplikační pistole WIT
Aplikační pistole WIT, 330 ml
TLAKOVÁ-PISTOLE-PRO-WIT-C100
Obj. č. 0891003
EAN 4011231824347
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro aplikaci z koaxiálních kartuší 150 ml, 320 ml a 330 ml, trubkových kartuší 300 ml, kartuší Peeler 280 ml a silikonových kartuší
Rychlá, spolehlivá a čistá aplikace
Měrka / ukazatel polohy se stupnicí
Prevence chyb při čtení (škálování = objem malty)
Pouzdro aplikační pistole + rukojeť pro vymačkávání + držák kartuše: Polyamid zesílený skleněnými vlákny
- Lehký a velmi stabilní
- Snadná manipulace a přesná práce
- Odolná technologie
Rukojeť aplikační pistole
Pomocí rukojeti aplikační pistole se spouští ochrana proti odkapávání a uvolňuje tlak na kartuši
Seřizovací šroub pro kompenzaci opotřebení mechanismu
- Prodlužuje použitelnost aplikační pistole
- Nedochází ke ztrátě výkonu v důsledku opotřebení
Aplikovat lze následující komponenty chemické injekční malty:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Datové listy(X)
| Materiál | Laminát s vláknitou výztuží | 
| S měrkou/ukazatelem polohy | Ano | 
| Převodový poměr | 1:26 | 
| Vzdálenost výtlaku na zdvih | 3,5 mm | 
| Axiální síla / podmínka | 5000 N / při ruční síle 100 N | 
| Vhodné pro vstřikovací spojovací maltu | WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS | 
| Vhodné pro typ kartuší | Foliová (1:10) + 300 ml, Koaxiální (1:10) + 330 ml, Koaxiální (1:10) + 150 ml, Koaxiální (1:10) + 320 ml, Loupač (1:10) + 280 ml | 
| Barva | Černá | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 946,000 g |