Aplikační pistole WIT-Multi
Aplikační pistole, WIT-MULTI
VYTLAČOVACÍ PISTOLE-WIT-MULTI
Obj. č. 0891003105
EAN 4053479592466
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro aplikaci z koaxiálních kartuší 150 ml, 330 ml a 420 ml, trubkových kartuší 300 ml, kartuší umístěných vedle sebe 385 ml, 440 ml a 585 ml a silikonových kartuší
Aplikovat lze následující komponenty chemické injekční malty:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml
- PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml
- WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
Datové listy(X)
| Materiál | Laminát s vláknitou výztuží | 
| Vhodné pro vstřikovací spojovací maltu | WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-PE 1000 | 
| Vhodné pro typ kartuší | Foliová (1:10) + 300 ml, Koaxiální (1:10) + 420 ml, Koaxiální (1:10) + 330 ml, Koaxiální (1:10) + 150 ml, Koaxiální (1:10) + 320 ml, Koaxiální (1:10) + 380 ml, Vedle sebe (1:3) + 440 ml, Vedle sebe (1:3) + 585 ml, Vedle sebe (1:3) + 385 ml | 
| Barva | Černá | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 1426,000 g |