Aplikační pistole HandyMax
Aplikační pistole HandyMax, 330 ml
HMO-VNEPPRSSPITL-HSNDYSTX-(F,ZIT)-310ML
Obj. č. 0891007
EAN 4024835228602
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro vytlačování z koaxiálních kartuší 150 ml, 320 ml a 330 ml
Aplikovat lze následující komponenty chemické injekční malty:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Datové listy(X)
| Materiál | Plast/ocel | 
| Vhodné pro vstřikovací spojovací maltu | WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300 | 
| Vhodné pro typ kartuší | Koaxiální (1:10) + 330 ml, Koaxiální (1:10) + 150 ml, Koaxiální (1:10) + 320 ml | 
| Barva | Černá, Červená | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 1124,000 g |