Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Anyák T-hornyokhoz

DIN 508 sima acél
ANYA-DIN508-8-M12X14

Cikksz. 446012
EAN 4045727328538

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 508 acél
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (G)

M12

A következő horonyszélességhez: (a)

14 mm

Szélesség (e)

22 mm

Peremvastagság (k)

8 mm

Magasság (H1)

16 mm

DIN

508

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

Vickers-keménység, HV

188 HV

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk