Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Antisztatikus műanyagtisztító, 20-as típus

Antisztatikus műanyagtisztító, 20-as típus
FSK TISZTÍTÓ 20 - 1 L

Cikksz. 089210011

EAN 4045989910120

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Antisztatikus műanyagtisztító, 20-as típus

Cikksz. 089210011
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
Korrózióálló tisztítószer antisztatikus szerrel különböző műanyagokhoz, valamint porfestéses és fémfelületekhez
  • Antisztatikus – hatékonyan megakadályozza a felületek gyors újraszennyeződését

  • Gyorsan száradó tisztítószer

  • Nem tartalmaz klórozott szénhidrogéneket és aromás vegyületeket

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Különböző műanyagok, többek között merev PVC (fehér), díszítő műanyagok, rétegelt film és PUR profilok, merev PVC habpanelek, valamint a szakosodott vállalatok által alkalmazott porfestéses és fémfelületek tisztításához.

  • A következő ágazatok számára: ablak- és ajtógyártás, kiállítások építése, jelzés- és reklámipar, kőfeldolgozó ipar, valamint a műanyag-feldolgozó iparág egyéb területei (ereszcsatornák, vízelvezető csövek stb.).

  • Eltávolítja a port, a védőfóliák után maradó ragasztóanyag-maradványokat, a zsírkrétafoltokat, a guminyomokat, a friss tömítőanyag-maradványokat, valamint a kátrányt és a bitumencseppeket.

  • A beépített statikus inhibitor hatékonyan megakadályozza a profilfelületek gyors újraszennyeződését.

Űrtartalom

1000 ml

Tartály

Doboz

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Színtelen

Kémiai bázis

Ásványolaj

Sűrűség/feltételek

0,71 g/cm³ / 20 °C, EN 542

Min. gyulladáspont

-14 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között

AOX mentes

Igen

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk