Antistatický čistič plastu, typ 20
Antistatický čistič plastu, typ 20
PVC-ČISTIČ 1000 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Antistatický – účinně zabraňuje rychlému opětovnému znečištění povrchů
- Rychleschnoucí čistič
- Bez obsahu chlorovaným uhlovodíkům a aromat
Datové listy(X)
- Pro čištění různých plastů, jako pevné PVC (bílé barvy), dekor, fólií potažených materiálů pro izolaci potrubí, PUR profily a PVC desek z tvrzené pěny a také pro práškově lakované a kovové povrchy ve specializovaných firmách.
- Pro stavební řemesla jako konstrukce oken a dveří, stavba veletrhů, informačních tabulí, reklamní průmysl, kamenictví a jiný odvětví a řemesel, která pracují s plastem (žlaby, vypouštěcí potrubí atd.).
- Odstraňuje prach, zbytky lepidla z ochranných fólií, voskovky, pryžové pásy, čerstvých zbytků těsnicích materiálů a též cákanců asfaltu.
- Vestavěný statický inhibitor účinně brání rychlému opětovnému znečištění povrchů profilů.
Obsah balení | 1000 ml |
Provedení | Plechovka |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Bezbarvý |
Chemická báze | Minerální olej |
Hustota/podmínky | 0,71 g/cm³ / při 20°C, EN 542 |
Min. bod vzplanutí | -14 °C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Skladování v chladu a suchu, bez slunečního svitu, 15°C až 25°C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!