Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Antirutschmatte

Antirutschmatte für Fahrzeugeinrichtung
ANTIRUMATT-FZG-MAM69

Art.-Nr. 0963580169

EAN 4056808793947

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Antirutschmatte

Art.-Nr. 0963580169
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
Zur Ladungssicherung

Entspricht den Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 14



PVC-Weichschaumbelag



Nur 3,0 mm stark


Daher voll flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig



Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus



Beidseitig verwendbar



Geschlossene Oberfläche


Keine Aufnahme von Flüssigkeiten und somit keine Frostbildung bei Wintereinsatz



Hohe Gleitreibbeiwerte


Von 0,8–1,0 μ



Reißfestigkeit


  • Längsrichtung ≥ 352 N/5 cm

  • Querrichtung ≥ 176 N/5 cm


Reißdehnung


  • Längsrichtung ≥ 22 %

  • Querrichtung ≥ 21 %
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MAM69

Breite

1000 mm

Länge

5000 mm

Dicke

3 mm

Produktgewicht (per Stück)

4919,500 g

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen