Antirutschbelag
Antirutschbelag selbstklebend
ANTIRUBLG-SK-SCHWARZ-0,10X6M
Art.-Nr. 0894301010
EAN 4061975594440
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Glatte, nasse oder ölverschmierte Böden verursachen schmerzhafte Stürze und Rutschunfälle
- Antirutschbelag für saubere und rutschsichere Fußböden
- Investition in die Sicherheit der Mitarbeiter, Kunden und Besucher
Einfache Handhabung
- Einfach, schnell und sauber ohne Fachkenntnisse zu verarbeiten
- Dauerhaft und abriebfest
- Selbstklebend
- Leicht zu reinigen
Rutschhemmende Mineralölkörnung
- Eingebettet in ein zähes, dauerhaftes Polymer und ist fest mit einem starken, dimensionsstabilen Polyesterfilm verbunden
- Rutschhemmklasse R13 nach DIN EN 16165:2023-02
Achtung: Die optimale Verbindung der Folie mit dem Untergrund tritt nach ca. 48 Stunden ein. Bis dahin sollten weder Haftversuche gemacht, noch die verklebte Struktur-Designfolie größeren Belastungen (wie z.B. Autowaschstraße, Dampfstrahler usw.) ausgesetzt werden.
LKW-Führerhaus
LKW-Stoßstange
Treppenstufen
Datenblätter(X)
Auf allen glatten Flächen mit intensivem Personen- oder Fahrzeugverkehr, wie z. B. LKWs, Busse, Ladeflächen, Gänge, Fabrikations- und Lagerräume, öffentlichen Gebäuden, Rampen, Treppen, Leitern, Trittflächen auf Maschinen, Baufahrzeugen, Kränen etc.
Die Oberflächen müssen sauber, trocken und glatt sein. Beschädigte oder gebrochene Stellen sind zu reparieren. Benötigte Werkzeuge: Andrückwalze (Art.-Nr. 0693011755)
- 1. Einzelne Antirutsch-Stücke sollten im Abstand von mind. 12 mm und max. 50 mm zueinander verlegt werden
- 2. Ecken jedes Zuschnittes abrunden
- 3. Den Schutzliner etwa 50 mm abziehen und den Antirutschbelag auf der gewünschten Oberfläche positionieren, dabei Berührung des Klebstoffs mit den Fingern vermeiden
- 4. Schutzliner weiter abziehen und den Antirutschbelag nach und nach verlegen
- 5. Bei kleinen Zuschnitten den Schutzliner komplett abziehen, den Zuschnitt an den Ecken halten und mittig auf der vorgesehenen Oberfläche platzieren, anschließend andrücken
- 6. Abschließend mit der Andrückwalze fest anrollen, dabei stets in der Mitte beginnend zu den Kanten rollen
- 7. Auf Treppenstufen den Antirutschbelag ca. 12-15 mm hinter der Treppenkante verlegen, um vorzeitige Abnutzung und Hochstellen des Belags zu vermeiden
Entfernung/Erneuerung
- 1. Zum Entfernen des alten Materials verwenden Sie ein Heißluftgerät und eine Spachtel
- 2. Reinigen Sie mit Fettlöser oder Lösungsmittel die Oberfläche evtl. von Rückständen, bevor Sie den Antirutschbelag erneut verlegen
Werkstoff | PES - Polyester |
Länge | 6 m |
Breite | 100 mm |
Dicke | 700 µm |
Farbe | Schwarz |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 7 bis 25 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 36 Monate / bei 10°C bis 30°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!