Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Antibakterieller Klimareiniger Quick Fresh Active Plus

Fahrzeugklimareiniger Quick Fresh Active Plus
KLIMAREINIG-FZG-QCK-FRSH-ACTI-PLUS-100ML

Art.-Nr. 0893764654

EAN 4065746367981

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Antibakterieller Klimareiniger Quick Fresh Active Plus

Art.-Nr. 0893764654
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
Zur schnellen und wirkungsvollen Beseitigung von Gerüchen und Bakterien in Innenräumen und Fahrzeugklimaanlagen
  • Bekämpft zuverlässig störende Gerüche, in den Lüftungskanälen der Klimaanage und im Fahrzeuginnenraum die durch Bakterien verursacht werden

  • Silberionen beugen durch ihre antibakterielle Wirkung gegen erneute Geruchsbildung vor
Hinweis

Vorversuche, speziell bei hellen Oberflächen, sind dringend erforderlich.


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Antibakterielle Wirkung durch Silberionen

  • Langanhaltender Frischeduft

  • Keine aufwändigen Demontagearbeiten am Verdampfer und Innenraum

  • Kein zusätzliches Handbuch für gezielte Arbeitsschritte notwendig

  • Wirksamkeit unabhängig bestätigt

  • Einfache Anwendung

  • Bekämpft störende Gerüche durch Geruchsabsorber
Anleitung

Während der Anwendung dürfen sich keine Personen im Fahrzeuginnenraum aufhalten. Alle elektrischen Geräte müssen während der Anwendung ausgeschaltet sein. Zündquellen vermeiden. Nach der Anwendung Fahrzeug ausgiebig mehrere Minuten gründlich auslüften. Unmittelbar nach der Anwendung im Fahrzeuginnenraum nicht rauchen. Nur eine Dose pro Anwendung verwenden.



1.Klimaanlage ausschalten, Umluft-Betrieb einschalten


2. Lüftung auf Maximum stellen und kalte Temperaturstufe Richtung Innenraum wählen


3. Dose vor Gebrauch gut schütteln


4. Dose im Fußraum oder der Mittelkonsole hinten positionieren und Sprühkopf aktivieren. Während der Anwendung (ca. 2-3 min.) Türen und Fenster geschlossen halten. Darauf achten, dass der Sprühstrahl (90 - 150 cm) nicht auf z.B. Licht- & Schiebedachbedienelement, Display, Radio, Navigation, etc. gelangen kann.


5. Rückstände sofort mit einem feuchten Tuch abwischen


6. Nach der Anwendung das Fahrzeug gut lüften


Hinweise beachten!

Chemische Basis

Wasser und Ethanol

Inhalt

100 ml

Inhaltsgewicht

77 g

Geruch/Duft

Zitrone

Farbe

Transparent

Dichte

0,77 g/cm³

pH-Wert

7

Flammpunkt min.

-42 °C

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen