Anschweißelektrode mit Feder
PinPuller Anschweißelektrode mit Feder
ANSHWSELTRD-PINPULLER-FED
Art.-Nr. 0691500174
EAN 4047376334212
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abgenutzte oder beschädigte Elektroden können mit Hilfe einer Reißnadel einfach ausgetauscht werden.
- Die spezielle Stahllegierung bewirkt eine besonders zugfeste Verbindung mit der Karosserie bei geringster Schweißenergie.
- Gesamtlänge: 40 mm, Stahl vermessingt
Datenblätter(X)
Länge | 40 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vermessingt |
Produktgewicht (per Stück) | 5,250 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!