Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Anschlusswinkel W-IP-Q-6L mit Steg

Anschlusswinkel W-IP-Q-6L mit Steg
ANSHLWNKL-(W-IP-Q-6L)-M.STEG

Art.-Nr. 5256100010

EAN 4065746758918

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlusswinkel W-IP-Q-6L mit Steg

Art.-Nr. 5256100010
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
Modulares Schienensystem für den Schwerlastbereich in technischer Gebäudeausrüstung, Industrie- und Anlagenbau
  • Fokus auf Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Projekte

  • Optimierte Anschlusswinkelabstimmung für beeindruckende Gesamttragfähigkeit ohne Begrenzung durch Anschlussbauteile

  • Einfaches Handling und stufenlose Montage in kürzester Zeit

  • Geringes Profilgewicht erleichtert die Montage und ermöglicht komplexe Strukturen im Baukastenprinzip ohne zusätzliche Schweißarbeiten

  • Symmetrischer Profilquerschnitt und Lochraster ermöglichen müheloses dreidimensionales Konstruieren

  • Feuerstückverzinkung schützt vor Korrosion und ermöglicht den Einsatz im Außenbereich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

265 mm

Breite (B)

100 mm

Höhe (H)

110 mm

Langlochlänge (LL1)

65 mm

Langlochbreite (LB1)

14 mm

Oberfläche

Feuerstückverzinkt

Produktgewicht (per Stück)

2853,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hammerkopfschraube W-IP

HAMKPFSHR-(W-IP)

Bietet intelligente Lösung für schnelle und effiziente Montagen
x 24 St.