Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Anschlussstück 90° für schlecht zugängliche Schmier- und Verteilerstellen

Anschlussstück 90 Grad
ARM-ZSA-WNKLSTUECK-90GRD-M10X1KEG-M10X1

Art.-Nr. 0884600106

EAN 4038898873211

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlussstück 90° für schlecht zugängliche Schmier- und Verteilerstellen

Art.-Nr. 0884600106

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bei Fließfett-Zentralschmieranlagen:


Leitungen mit Ø 4 mm werden mit Kegelringen und Überwurfschrauben M8x1 an Anschlussstücke angeschlossen.



Bei Fett-Zentralschmieranlagen:


Leitungen mit Ø 6 mm werden mit Doppelkegelringen und Überwurfschrauben M10x1 an Anschlussstücke angeschlossen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Anschluss einer Leitung an eine Schmier- oder Nebenverteilerstelle, wenn eine Steck- oder Schneidringarmatur nicht direkt eingeschraubt werden kann.

Anschlussgewinde (d2)

M10 x 1

Abganggewinde (d)

M10 x 1 kegelig

Schlüsselweite (SW)

13 mm

Länge (L)

23 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen