Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Anschlussmuffe für ETS150/Absaugbohrer

Anschlussmuffe für Absaugbohrer und ETS 150
ANSHLMUF-(F.SAUGBO-ETS150)

Art.-Nr. 0702400255

EAN 4099618126123

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlussmuffe für ETS150/Absaugbohrer

Art.-Nr. 0702400255
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
Elektrisch leitende Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber
  • Die Saugleistung lässt sich mit dem Nebenluftregler direkt am Elektrowerkzeug anpassen

  • Einfache Befestigung am Saugschlauch mit dem praktischen Clip-Anschluss

  • Die Anschlussmuffe lässt sich mit dem Clip-Anschluss an alle Sauger der ISS-Reihe anschließen

  • Passend für ETS 150-5.0-E POWER, Würth Saugbohrer Plus Quadro-L, Würth Saugbohrer Max Quadro-L, Würth Saugbohrer Single Plus Quadro-L, Würth Saugbohrer Single Max Quadro-L, Würth Adapter Saugbohrer Plus QL und Würth Adapter Saugbohrer Max QL
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für

ISS 30-L, ISS 30-L AUTOMATIC, ISS 40-M AUTOMATIC, ISS 50-L AUTOMATIC, ETS 150-5.0-E POWER

Nennweite DN

DN 35

Elektrisch leitend

Ja

Produktgewicht (per Stück) (g)

250,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter für Saugbohrer Quadro-L

ADAPT-SAUGBO-MAX-(F.SBO-QL)

Saugadapter mit Click-Schnellverschluß für Saugbohrer Single Quadro-L
x 1 St.
Adapter für Saugbohrer Quadro-L

ADAPT-SAUGBO-PLUS-(F.SBO-QL)

Saugadapter mit Click-Schnellverschluß für Saugbohrer Single Quadro-L
x 1 St.
Exzenterschleifer ETS 150-5.0-E POWER

EXZSHLF-EL-(ETS 150-5.0-E POWER)

Kleiner, handlicher und trotzdem sehr kraftvoller Exzenterschleifer, mit einem Schwingkreis von 5 mm