Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Angle grinder EWS 14-125 CLASSIC

ANGLGRIND-EL-(EWS 14-125V-CLASSIC)-PLG/F

Obj. č. 5717054010

EAN 4062856483686

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Angle grinder EWS 14-125 CLASSIC

Obj. č. 5717054010
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
Extremely powerful 1400W angle grinder with variable speed. Especially suitable for processing stainless steel and thin metal sheets.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

230 V

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Třída ochrany

Třída ochrany II / ochranná izolace

Příkon

1400 W

Max. volnoběžné otáčky

11000 1/min

Max. průměr řezného kotouče

125 mm

Druh závitu x průměr závitu vřetena

M14

Hmotnost stroje

2,5 kg

Délka kabelu

2,5 m

Funkce

Volba rychlosti

Zahrnuta položka: Angle grinder EWS 14-125 CLASSIC:
Castor
1 x
Castor

SP-WHEEL GUARD

Množství: 1 x
Wrench
1 x
Wrench

SP-WRENCH

Množství: 1 x
Handle
1 x
Handle

SP-SIDE HANDLE M10

Množství: 1 x