Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Angle grinder EWS 10-125 FEK INOX COMPACT

Angle grinder EWS 10-125 FEK INOX COMPACT
S.CSISZOLÓ-EL-EWS 10-125 -FEK-INOX-COMPT

Cikksz. 57070003
EAN 4065746613590

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

1,000 watt angle grinder with optimal balance of power and ergonomics
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

1000 W

Max. üresjárati fordulatszám

7600 1/min

Max. vágókorong átmérő

125 mm

Menettípus x orsómenet-átmérő

M14

Gép tömege

2300 g

Kábelhossz

4 m

Funkciók

Konstans elektronika, Újraindulás elleni védelem, Túlterhelés elleni védelem, Gyorsfeszítőanya, Lágyindítás, Visszacsapás elleni védelem, Fordulatszám-állító kerék

Tartalmaz: Angle grinder EWS 10-125 FEK INOX COMPACT:
1 x
Gyorsszorító anya, Fixtec

GYORSFESZÍTŐANYA MAX 150-ES

Leírás: A sarokcsiszoló csiszolóanyagainak szerszám nélküli cseréjéhez. Kézzel meghúzható és oldható
Mennyiség: 1 x
1 x
Peremszorító

FESZÍTŐ ALÁTÉT

Mennyiség: 1 x
1 x
Handle

BEFOGÓ

Mennyiség: 1 x
Védőcsuklya
1 x
Védőcsuklya

SP-QUICK ADJUSTABLE GUARD

Mennyiség: 1 x
Távtartó elem
1 x
Távtartó elem

SP-DISTANCE PIECE

Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Vágótárcsa, Speed nemesacélhoz

VGKRNG-SP-ZÖLD-A2-HJL-V0,8-F22,2-D115MM

Nagyon jó vágási teljesítmény hosszú élettartammal
x 25 db
Vágótárcsa, Speed nemesacélhoz

VGKRNG-SP-ZÖLD-A2-HJL-V0,8-F22,2-D125MM

Nagyon jó vágási teljesítmény hosszú élettartammal
x 25 db
Vágótárcsa Nemesacélhoz

VGKRNG-ZÖLD-A2-EGY-V1,0-F22,2-D115MM

Nagyon jó, normál vágótárcsa jó vágási hatékonysággal és hosszú élettartammal
x 100 db