Analóg forrasztóállomás 60 W
Analóg forrasztóállomás, 60 W
FORR.PÁKA TRAFÓVAL



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Elektronikus, szabályozott hőmérsékletű forrasztóállomás
- Ergonomikusan tervezett forrasztópáka
- Ekvipotenciális kötésalátét (egy nagy ellenállás a pákacsúcshoz kapcsolva) az alkatrészek biztonságáért
- Többfunkciós tároló állvány elforgatható szivacstartóval jobb- és balkezeseknek
- Teljesen szigetelt
- Nagyon flexibilis, hőálló forrasztópáka csatlakozókábel (1,5 m)
- Tápfeszültség 230 V AC, 50–60 Hz
- Forrasztópáka 24 V AC
Adatlapok(X)
Névleges teljesítmény | 60 W |
Forrasztócsúcs min./max. hőmérséklete | 150 eddig: 450 °C |
Felfűtési idő | 60 s |
Max. frekvencia | 60 Hz |
Forrasztócsúcs min. hőmérséklete | 150 °C |
Kábelhossz (szekunder) | 1.5 m |
Névleges teljesítmény feltétel | 350 °C-on |
Szekunder feszültség | 24 V/AC |
Felfűtési idő feltétel | 280 °C eléréséig |