Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Anaerober Klebstoff ALL-IN-ONE

Universaldichtstoff ALL-IN-ONE
UNIDI-(ALL-IN-ONE)-50G

Art.-Nr. 0893555050

EAN 4062856543373

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anaerober Klebstoff ALL-IN-ONE

Art.-Nr. 0893555050
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
Mittelfester, anaerob aushärtender und thixotroper Kleb- und Dichtstoff

ALL IN ONE kann als Gewindesicherung oder Rohrdichtung, als Dichtmittel für Flansche und Gehäuse sowie zur Befestigung von Lagern an Stangen oder Wellen verwendet werden.



Merkmale


  • Mit Handwerkzeugen entfernbar

  • Verhindert Rost und Korrosion

  • Hitzebeständig bis zu 150°C

  • Gleichmäßige Aushärtung auf einer Vielzahl von Metallen, einschließlich Edelstahl und den meisten metallüberzogenen Befestigungselementen

  • Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel


ALL IN ONE erfüllt die folgenden Anforderungen


  • NSF Category FDA P1 für indirekten Lebensmittelkontakt

  • ANSI Standard 61 für die Anwendung bei Trinkwassersystemen

  • DVGW Zertifizierung für die Anwendungen mit Gasrohren (DIN EN 751-1)

  • KTW Freigabe (Kunststoffe in Kontakt mit Trinkwasser)


Vorteile als Schraubensicherung


  • Verhindert unerwünschte Bewegungen, Lockern, Undichtigkeiten

  • Gut geeignet für Justierschrauben, Kalibrierschrauben, Lehren sowie für Befestigungselemente bis M80

  • Beständig gegen Vibrationen

  • Zum Auffüllen von Fehlstellen und Spalten


Vorteile als Rohrdicht


  • Zum Abdichten aller metallischen Rohrverbindungen und Fittings

  • Schrumpft nicht und blockiert keine Systeme

  • Die Dichtung widersteht Vibrationen und Stoßbelastungen

  • Dichtet gegen herkömmliche Gase und Flüssigkeiten

  • Das Produkt ist mit Trinkwasser- und Gaszulassungen erhältlich

  • Verhindert Korrosion und Festfressen

  • Dichtet Fittings mit Gewinden bis zu 3" und ist wärmebeständig bis 150°C


Vorteile als Flächendicht


  • Zum Abdichten von Flanschen und Flächen

  • Ersetzt Feststoffdichtungen - reduziert den Lagerbestand

  • Füllt Spalten bis zu 0,5 mm

  • Keine Setzeffekte

  • Widersteht nach vollständiger Aushärtung hohem Druck


Vorteile als Lagersicherung


  • Zum Befestigen von zylindrischen Verbindungsteilen

  • Reduziert oder eliminiert teure Bearbeitungsvorgänge aufgrund der Möglichkeit größerer Toleranzen

  • Eliminiert bestimmte Anforderungen an die Oberflächenbearbeitung

  • Verlängert die Lebensdauer der Ausrüstung durch bessere Ermüdungs- und Korrosionsbeständigkeit

  • Füllt Lücken vollständig aus und gewährleistet absoluten Materialkontakt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Das All-in-One härtet in Abwesenheit von Luft aus. Für eine optimale Leistung sollten die Teile trocken und frei von Öl, Schmutz und Fett sein. Produkt in ausreichender Menge auftragen, um alle eingesetzten Teile zu füllen; Teile montieren und sofort festziehen.

Chemische Basis

Dimethacrylsäureester

Farbe

Gelb fluoreszierend

Dichte

1,05 g/cm³

Viskosität 1 (Zähigkeit) min./max.

55000-80000 mPas

Spaltfüllvermögen max.

0,50 mm

Flammpunkt min.

100 °C

Handfestigkeit min./max.

15-30 min

Endfestigkeit min./max.

3 h-6 h

Funktionsfestigkeit min./max.

1-3 h

Losbrechmoment min./max.

10-20 Nm

Verarbeitungstemperatur min./max.

-55 bis 150 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / bei -5°C bis 35°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Metallreiniger

METREINIG-500ML

Spezialreiniger zur Vorreinigung für anaerobe Klebstoffanwendungen wie beispielsweise Schrauben- und Lagersicherung, Flächen- und Rohrdicht