Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Amo IV 7.5 zinc plated steel RW 30

Amo IV 7.5 zinc plated steel RW 30
TOKRÖGZ.CSAV-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X112

Cikksz. 0234631112
EAN 4062856415540

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

This innovative form of window installation combines performance with ease of installation
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (l)

112 mm

Menetátmérő (d)

7.5 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Fej típusa

Dugókulcsbetét fej

Fejátmérő (d(h/k))

8 mm

Belső meghajtó

RW30

Furatátmérő ablakkeretben (dabl)

6.2 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ablakbeépítőszerszám-készlet

ABLAKBEÉPÍTŐ-SZERSZÁM-EMELŐ-120MM

Ablakok és ajtók gyors és egyszerű beszereléséhez
x 2 db
Felfújható légpárna, Amo Bag

AMO-BAG BEÉPÍTŐ ZSÁK L150 B160MM

AMO
A beépítendő ablakok gyorsrögzítéséhez és távolságtartó szereléséhez
Szerelőkapocs, AMO® kapocsválaszték 400 részes

SZERELŐTÖMB-KÉSZLET-PP-60X45MM-400DB

Univerzálisan használható rögzítőkapocs rögzítőcsíkkal. Ideális a professzionális blokkbeállításhoz az ablakszerelés során, és ideális segítő számos szerelési és rögzítési feladathoz, mint praktikus egyveleg
x 1 db