Amo IV 7.5 zinc plated steel RW 30
Amo IV 7.5 zinc plated steel RW 30
Obj. č. 0234631112
EAN 4062856415540
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka (l) | 112 mm |
Průměr závitu (d) | 7,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ hlavy | Hlavice s vnitřním šestihranem |
Průměr hlavy (d(h/k)) | 8 mm |
Vnitřní pohon | RW30 |
Průměr vyvrtaného otvoru v okenním rámu (dWin) | 6,2 mm |
Délka závitu (závit do dřeva) | 107 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!