Amo® III 7,5 1-es típusú távtartó csavar Süllyesztett marófej
Amo III, 1. típus, sárgára horganyzott acél, AW 30
TOKRÖGZÍTŐ-CSAVAR-SF-AW30-(A2L)-7,5X212
Cikksz. 0234130212
EAN 4046778768946
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Formazárás, eltávolítható rögzítés feszítési nyomás nélkül
- A teherhordó funkció hőterhelés alatt is megmarad
- Tesztelt tűzállóság időtartama 120 perc
- Időtakarékos – nincs szükség dübelre
- Rövid szerelési idők, mert nincs szükség szerelőszerszámokra
- AW behajtás hosszabb bitélettartammal, jobb erőátvitel és nincsenek kivetési erők
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő a behelyezés után
Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok). A biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon baleset-biztos üvegezés csak akkor rögzíthető az AMO III csavarral, ha a szerelés megkezdése előtt a megfelelő egyedi jóváhagyás beszerzésre került.
Az ablakkeret beigazítását végezze beigazító szorítók vagy AMO Bag segítségével
Csavarhossz = keretszélesség + távolság + becsavarozási mélység (lásd még 55.2 AMO III 11,5 mm)
Tűzvédelmi tesztjelentés száma 3174/0649-2, dátuma 2000. január 12.
Megfelelőségi teszt árvízálló ablak rögzítésével az ift Rosenheim Intézet által végzett FE-07/1 számú ift ajánlás szerint. Tesztjelentés sz. 202 31790, dátuma 2006. május 17.
Adatlapok(X)
- Feszültségmentes távtartós szerelés fa, műanyag és alumínium ablakkeretekbe
- Keret csatolás
- Fa és műanyag profilokba kissé besüllyed
Útmutató ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez
Cikksz. 5995000000:
A szerelvénynek az ablakra ható összes erőt biztonságosan át kell adnia a szerkezetnek és az alapnak. A teljes terhelés kiszámításához ezért figyelembe kell venni pl. az ablak terhelését, a szélterhelést és a munkaterhelést (lásd DIN 1055). Az érvényes építési rendeletek előírásai szerint az épületeket és azok elemeit úgy kell megtervezni, hogy azok ne veszélyeztessék az emberi életet és egészséget, vagy ne jelentsenek kockázatot a lakosságra. Az ablakok rögzítésének szintén meg kell felelnie ezeknek a követelményeknek.
Ablakfalak a korábbi DIN 18056 szabvány szerint vagy a 9 m2-nél nagyobb felületű elemek és baleset-biztos üvegezés a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon
A DIN 18056 szabvány minimum 9 m2 felületű és a rövidebb oldalon minimum 2 m élhosszúságú ablakfalakra vonatkozik. Ilyen alkalmazáshoz általános építési engedéllyel vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek. Hasonlóan, a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon baleset-biztos üvegezéshez általános építési engedéllyel vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek.
![]() | |
Hosszúság (l) | 212 mm |
Menetátmérő (d) | 7,5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Fej típusa | Süllyesztett marófej |
Fejátmérő (d(h/k)) | 12,0 mm |
Belső meghajtó | AW30 |