Alvázvédő tartályos pisztoly
Alvázvédő pisztoly
ALVÁZVÉDŐSZÓRÓPISZTOLY-TARTÁLLYAL
Cikksz. 0891110500
EAN 4065233043398
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A pisztoly tartójába szabványos palackok tehetők, így rugalmasan használható.
- A küszöblemezek, kerékdobok, alvázak stb. eredeti szerkezetének visszaállítására.
- Nagyon biztonságos használat
- Tisztán és könnyen használható
Szondák nélkül szállítva
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Oldószer- és vízalapú kőfelverődés ellen védő szerek, alvázvédők és üregtömítő termékek felhordására
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!