Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alvázvédő szórópisztoly

Alvázvédő szórópisztoly
SZÓRÓPISZTOLY-ALVÁZVÉDŐ-R1/4-TARTÁLY-1L

Cikksz. 08911063

EAN 4046778424958

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alvázvédő szórópisztoly

Cikksz. 08911063
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
Oldószert tartalmazó kőfelverődés ellen védő és alvázvédő termékek felhordására.

Állítható szórófej


A küszöblemezek, kerékdobok, alvázak stb. eredeti szerkezetének visszaállítására



Felhordási nyomás:

3–4 bar

Megjegyzés

Nem használható üregtömítő termékek felhordására. Nejlonszondák nem csatlakoztathatók.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Speciális tartályokban lévő bitumen-, természetesgumi-, műanyag-, műgyanta- és viaszalapú folyékony alvázvédő és kőfelverődés elleni védőanyag felhordásához.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk