Alváztisztító
Alváztisztító
ALVÁZTISZTÍTÓ 30 L
Cikksz. 0893036030
EAN 4045989994830
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Letakarítja még a legproblémásabb és legmakacsabb szennyeződéseket is
- Gyors alkalmazás
- Biológiailag lebomló
- Környezetbarát
A tisztítószert ne hagyja megszáradni! A járművet ezután egyszerűen nagynyomású mosóval öblítse le. Használjon sok vizet. Az öblítést alulról felfelé végezze, a szórófejet 15–20 cm távolságban tartva. Ne használja száraz, forró vagy újonnan festett felületekre. Ne használja közvetlen napsugárzásnak kitett felületen.
Adatlapok(X)
A Cargo alaptisztító alkalmas haszongépjárművek, festett járműfelületek, ponyva, rozsdamentes acél alkatrészek, motorok és alvázak tisztítására. A Cargo alaptisztító nem támadja meg a festett vagy acélfelületeket. Hordja fel a Cargo alaptisztítót egyenletesen a tisztítandó felületekre 1 m távolságból. Rövid felszívódási idő után öblítse le.
A Cargo alaptisztítót nagynyomású mosó, szórólándzsa, szórókeret, hablándzsa vagy habtartály segítségével alkalmazható. Vigye fel a hígított keveréket egyenletesen, és max. 5 percig hagyja felszívódni. Ezután fújja le egy HP eszközzel, és végül alaposan öblítse le. Hígítás: a jármű külső részének tisztítása: 1:10–1:20, a futómű, kiegészítő szerelvények: 1:5–1:20, motor: 1:5–1:10. A keverési arányt a szennyeződés mértéke határozza meg.
Űrtartalom | 30 l |
Terméktömeg (darabonként) | 32700,000 g |
Tartály | Kanna |
Kémiai bázis | Felületaktív anyagok |
Szín | Világossárga |
pH-érték/körülmények | 13,2 / 20 °C-on |
Sűrűség/feltételek | 1,09 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Foszfátmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!