Alumínium végprofil
Záróprofil, alumínium Göppinger profil
ALU-VÉGPROFIL-H2,5M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Erős háromszögletű doboz az áruk szállítási sérülésekkel szembeni jobb védelmére
Adatlapok(X)
Megvédi az 12,5 mm vastag gipszkarton éleit az egyoldalas végeken
Anyag | Alumínium |
Anyagvastagság | 0,3 mm |
Profil oldalsó méret | 13 x 23 mm |