Alumínium tolólétra 2 részes
2 részes, kitolható alu. létra keresztmer., EN 131
LÉTRA-2RÉSZES-ALU-CS-2X12SPRO
Cikksz. 0962930212
EAN 4058794067309
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Könnyű kihúzás és visszahúzás
- A robusztus vezetősín szerelvények kopásálló műanyagból készült siklócsapágyakkal garantálják a biztonságos, csavarodásálló támaszt a létra alkatrészeinek számára
- Magas torziós merevség a merevítőrudak és a létrafokok közötti négyszeres illesztőperemeknek köszönhetően
- A létrafokok és a létraszárak húzott alumíniumból készültek a kiváló görbülésálló képesség érdekében
- A csúszásálló, 2-komponensű létralábak/keresztsín talpak révén biztosan áll
- A hornyolt létrafokok garantálják a lépésbiztonságot
- Nagyobb stabilitás és nagyobb ellenállás a felbillenéssel szemben a keresztsínnek köszönhetően
- Az eltolható rész mindkét oldalon használható a mindkét végen lévő létralábaknak és a mindkét oldalon hornyolt létrafokoknak köszönhetően (típusok: 2x8, 2x10)
A kereszttartót (szerelési segédanyagokkal együtt) a létrával együtt szállítjuk, és néhány egyszerű lépésben felszerelhető.
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Sima |
Fokok száma | 2 x 12 |
Min./max. hossz | 3,55-6,09 m |
Szélesség | 0,43 m |
Kereszttartó hossz | 1,05 m |
Kereszttartó méretek | 64 x 25 mm |
Sín méretezése | 73 mm x 25 mm |
Létrafoktávolság | 283 mm |
Létrafok méretei | 28 x 28 mm |
Állvány terület a TRBS 2121-2 szerint | Nem |
Max. dokkmagasság (70°-os dőlésnél) | 5,75 m |
Teherbírás | 150 kg |
Max. állásmagasság | 4,46 m |
Max. munkamagasság | 5,96 m |
Max. elérési magasság | 6,46 m |
Tömeg | 14,2 kg |
Szabványok | EN 131 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!