Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alumínium szerszámkoffer Felszerelés nélkül

Szerszámkoffer, alumínium szerviztáska
SZERSZÁMKOFFER-ALU-490X400X190MM

Cikksz. 071593 011
EAN 4024835281201

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szerviz szerszámkoffer kivehető szerszámfallal és két db, akár 12 mm-es és átm. 20 mm-es szerszámokhoz való szerszámtartóval
  • A koffer eloxált alumínium alaplemezeinek köszönhetően kiváló minőségű és stabil kivitel

  • A vetemedésmentes alumínium keret megakadályozza a por bejutását

  • Zárható billenőzárak (azonosan záró)

  • Robusztus fém csuklópántok, valamint merevítők a fedélben

  • Párnázott hordozófogantyú, valamint támasztólábak és önbeálló kerekek a talapzaton

  • A fenéklemez (PS) rekeszosztókkal és max. 20 mm átmérőjű szerszámokhoz való szerszámtartókkal ellátott, vízszintes takarólemezzel felszerelve

  • Párnázott irattartó rekesz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Magasság (C)

190 mm

Szélesség (A)

490 mm

Mélység (B)

390 mm

Anyag

Alumínium

Terméktömeg (darabonként)

6100,000 g

Szélesség x mélység x magasság (belső méret)

435 x 315 x 180 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk