Alumínium szellőzőprofil
Szellőzőprofil, alumínium, szalag
PROFIL-SZELLŐZŐCSAT-ALU-50X30X2500MM
Cikksz. 0681003001
EAN 4056807522937
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Meggátolja a kis állatok bejutását a tetőtérbe
- Teljes hossz 2,50 m
- Mindkét láb perforált
Adatlapok(X)
Ereszcsatornák és homlokzatok szellőzést is biztosító befedése a DIN 4108 szerint
1. szélesség | 50 mm |
2. szélesség | 30 mm |
Hosszúság | 100 m |
Szín | Alumínium |
Anyag | Alumínium |