Alumínium rögzítőrudak Gyorsbeállítás funkcióval
Alumínium rögzítőrúd, állítható, piros
TÁMASZTÓ-RÚD-ALU-SS10
Cikksz. 096399 006
EAN 4049557979830
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Teleszkóposan gyorsan ki- és betolható, nem igényel szerszámot
- Nagy beállítási tartomány
- Háromféle hosszban kapható
A szivacsos bevonatot a szállítási terjedelem tartalmazza.
Adatlapok(X)
Típus leírás | SS10 |
Hosszúság | 1750 mm |
Átmérő | 60 mm |
Anyag | Alumínium |
Szín | Alumíniumezüst, Piros |
Min./max. beállítási tartomány | 1250-1750 mm |
Záróerő | 350 daN |
Terméktömeg (darabonként) | 2,600 kg |
Min. beállítási tartomány | 1250 mm |
Max. beállítási tartomány | 1750 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!