Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alumínium nyél 1560 mm

Alumínium nyél vízcsatornával
NYÉL 150 CM.

Cikksz. 0891350103

EAN 4011231824989

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alumínium nyél 1560 mm

Cikksz. 0891350103
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
Vízcsatorna

Ergonomikus nyél vízcsatornával



Alumíniumból készült, robusztus, ütésálló és fogásbarát műanyaggal


Garantáltan kényelmes és funkcionális kezelés




1/2"-os és 3/4"-os víztömlők csatlakoztathatók a nyélhez;


ezek csőbilincs segítségével rögzíthetők.



Max. 6 bar nyomásig használható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium

Hosszúság

1560 mm

Szélesség

32 mm

Magasság

32 mm

Átmérő

31 mm

Kivitel

Vízátfolyóval

Max. hőmérsékleti feltételek

50 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk