Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alumínium lezáró oszlop talpazattal lánckorlátokhoz

KORDONOSZLOP-TALPPAL-PIR/FEH-ALU- 1,4M

Cikksz. 0899610102

EAN 4065233123830

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alumínium lezáró oszlop talpazattal lánckorlátokhoz

Cikksz. 0899610102
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
Többcélú lezáró oszlop újrahasznosított PVC alappal; ideális a veszélyes területek elkerítéséhez az alkalmazottak és a látogatók védelme érdekében
  • Alkalmas objektumok megjelölésére vagy útbaigazítási segédeszközként is

  • Mobil, rugalmas és gyorsan használatra kész; szilárd, homorú talpazatának köszönhetően még egyenetlen felületeken is biztos tartást biztosít

  • Könnyen mozgatható és hordozható a talpazatba épített tartó horonynak köszönhetően

  • Alkalmas különböző méretű és anyagú láncokhoz, pl. acélláncokhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Többek között korlátként eseményekhez, veszélyzónákhoz, objektumokhoz stb.

  • Fekete/sárga oszlopok, eMobility-hoz kapcsolódó munkahelyekhez is

Magasság

1,4 m

Oszlop átmérő

52 mm

Anyag

Alumínium

Szín

Piros/fehér

Alaplemez alak

Ferde

Alaplemez hossz x alaplemez szélesség

40 x 40 cm

Alaplemez tömeg

12 kg

Terméktömeg (darabonként)

14,000 kg

Alaplemez anyaga

Újrahasznosított műanyag granulátum

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Műanyag lánc

MŰANYAG LÁNC 6MM

Területek lezárásához, biztosításához, valamint használható esővíz elvezető láncként
x 1 db
Műanyag lánc

MŰANYAG-LÁNC-PIROS/FEHÉR-8MM-25M

Területek lezárásához, biztosításához, valamint használható esővíz elvezető láncként
x 1 db
Kampós kapocs műanyag láncokhoz

AY-HOROG-MŰANYAG LÁNCHOZ-PIROS-6MM

x 10 db