Alumínium lezáró oszlop talpazattal lánckorlátokhoz
Cölöp, ALU, lánckorláthoz
KORDONOSZLOP-TALPPAL-PIR/FEH-ALU- 0,9M
Cikksz. 0899610104
EAN 4065233123847
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkalmas objektumok megjelölésére vagy útbaigazítási segédeszközként is
- Mobil, rugalmas és gyorsan használatra kész; szilárd, homorú talpazatának köszönhetően még egyenetlen felületeken is biztos tartást biztosít
- Könnyen mozgatható és hordozható a talpazatba épített tartó horonynak köszönhetően
- Alkalmas különböző méretű és anyagú láncokhoz, pl. acélláncokhoz
Adatlapok(X)
- Többek között korlátként eseményekhez, veszélyzónákhoz, objektumokhoz stb.
- Fekete/sárga oszlopok, eMobility-hoz kapcsolódó munkahelyekhez is
![]() | |
Magasság | 0,9 m |
Oszlop átmérő | 52 mm |
Anyag | Alumínium |
Szín | Piros/fehér |
Alaplemez alak | Ferde |
Alaplemez hossz x alaplemez szélesség | 40 x 40 cm |
Alaplemez tömeg | 12 kg |
Terméktömeg (darabonként) | 12,400 kg |
Alaplemez anyaga | Újrahasznosított műanyag granulátum |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!