Alumínium létrafokos állólétra
Alumínium állólétra fokokkal
ALUMÍNIUM ÁLLÓLÉTRA 2X6 FOK
Cikksz.
0962931106
EAN 4045727063279
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
Kétoldalas hozzáférés
- Magas torziós merevség a merevítőrudak és a létrafokok közötti négyszeres illesztőperemeknek köszönhetően
- A létrafokok és a létraszárak húzott alumíniumból készültek a kiváló görbülésálló képesség érdekében
- A csúszásálló, 2-komponensű létralábak révén biztosan áll
- A hornyolt létrafokok garantálják a lépésbiztonságot
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Sima |
Fokok száma | 2 x 6 |
Hosszúság | 1,84 m |
Szélesség (alul)/szélesség (felül) | 0,54/0,31 m |
Sín méretezése | 64 mm x 25 mm |
Létrafoktávolság | 283 mm |
Létrafok méretei | 28 x 28 mm |
Állvány terület a TRBS 2121-2 szerint | Nem |
Lépéshossz | 1,29 m |
Magasság, függőleges | 1,74 m |
Teherbírás | 150 kg |
Állvány magassága | 0,93 m |
Munkamagasság | 2,43 m |
Elérési magasság | 2,93 m |
Tömeg | 6,6 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!