Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alumínium hátsó jelzés Pótkocsikhoz és kétkerekű utánfutókhoz

Hátsó jelzés, pótkocsi, félpótkocsi, alu., ECE 70

Cikksz. 081244 82

EAN 4024835020848

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alumínium hátsó jelzés Pótkocsikhoz és kétkerekű utánfutókhoz

Cikksz. 081244 82
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
Pótkocsikhoz és kétkerekű utánfutókhoz

A jelzésen lévő fényvisszaverő anyag az ECE 70 szabványnak megfelelő


  • Sárga: II. típus (fényvisszaverő)

  • Piros/narancssárga: I. típus (fluoreszkáló)

Az alábbi német jogszabályoknak megfelelően: az StVZO 53. § (10) szakaszának 2. pontja, az StVZO 49a § (7) szakaszában foglaltakkal együtt

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Pótkocsik és félpótkocsik hátsó jelzése

Szélesség

1132 mm

Magasság

197 mm

Szín

Piros, Narancs, Sárga

Anyag

Alumínium

Kivitel

Tele jelölés

Ellenőrző jel

BUP 70

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk