Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alumínium fogantyú 1495 mm

Hosszú alumínium nyél
MOSÓKEFÉHEZ ERGONOMI.H.NYÉL 1500MM

Cikksz. 0891350210

EAN 4038898455400

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alumínium fogantyú 1495 mm

Cikksz. 0891350210
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
Alumíniumból készült ergonomikus hosszú fogantyú, robusztus, ütésálló és könnyű fogást biztosító műanyaggal, a kényelmes és funkcionális használat érdekében.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium

Hosszúság

1495 mm

Magasság

31 mm

Átmérő

28 mm

Max. hőmérsékleti feltételek

50 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk