Alumínium excenteres kar külső menettel
Alumínium bütykös kar, acél, külső menetes
BÜTYKÖS-KAR-ALU-ET-ST-FEKETE-M5X20
Cikksz. 5099309520
EAN 4061975398840
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Fúrómenet anyaga | Acél |
Csavarmenet felület | Horganyzott |
Kar anyaga | Alumínium présöntvény |
Kar felület | Porbevonatos |
Kar színe | Fekete |
Nyomóalátét anyaga | PA |
Nyomóalátét színe | Fekete |
Tengelycsavar anyaga | Nemesacél A1, 1.4305 |
Tengelycsavar felülete | PL |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Nyomóalátét átmérője (d2) | 5 mm |
Tengelycsavar átmérője (d3) | 9 mm |
Kar hosszúsága (l1) | 79,2 mm |
Emelőkar hossz (l2) | 70,4 mm |
Menethossz (lg) | 20 mm |
Kar magassága (h1) | 22 mm |
Az alátét és a tengely középpontja közötti távolság (h2) | 14,5 mm |
Emelési magasság (h3) | 1,2 mm |
Kar szélessége (b1) | 21,5 mm |
Tengely szélessége (b2) | 15 mm |
Szorítóerő (F) | 4 kN |
Szükséges kiegyenlítés (FH) | 120 N |
Terméktömeg (darabonként) | 34,200 g |