Alumínium derékszögű tartók Fémlemez tető
Rögzítőkonzol fémlemez tetőhöz
LEMEZTETŐ SZERELŐIDOM-SZIGETELT-ELŐSZER.
Cikksz. 08659988
EAN 4048539383757
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Magassági kompenzáció
A derékszögű tartók a horony használatával akár 20 mm-es egyenetlenségeket is képesek kompenzálni
Teljesen előszerelt
A szerelősínek, 39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37, mindenféle előkészítés nélkül a derékszögű tartóhoz rögzíthetők
EPDM tömítőszalag a derékszögű tartó aljára ragasztva
Optimális védelem a nedvesség ellen
- Előzetesen meg kell győződni arról, hogy a fémlemezt megfelelően ráerősítették-e az alátámasztó szerkezetre. A fémlemez maximális teherbíró képességét szintén ellenőrizni kell. A gyártó jóváhagyását meg kell szerezni, különösen abban az esetben, ha szendvicspanel szerkezetű tetőelemekről van szó. Javasoljuk, hogy minden egyes tartót két db, 4,5 x 25 méretű tömítőalátéttel ellátott (cikkszám 020154525) vékony fémlemez csavarral rögzítse.
- Lapostetős emelt szereléshez nem használható
Adatlapok(X)
![]() | |
Talpfuratátmérő | 5 mm |
Anyag | Alumínium |
Hosszúság | 138 mm |
Magasság | 64 mm |
Vastagság | 5 mm |
Szélesség | 30 mm |