Aluminium cam lever, steel, male thread
Aluminium cam lever, steel, male thread
Obj. č. 5099309520
EAN 4061975398840
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál závitu šroubu | Ocel |
Povrch šroubovacího závitu | Pozinkovaný |
Materiál páky | Tlakové odlévání hliníku |
Povrch páky | S práškovým nástřikem |
Barva páky | Černá |
Typ materiálu axiální podložky | PA |
Barva axiální podložky | Černá |
Typ materiálu šroubu nápravy | Nerezová ocel A1, 1,4305 |
Povrch šroubu nápravy | PL |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M5 |
Průměr axiální podložky (d2) | 5 mm |
Průměr šroubu nápravy (d3) | 9 mm |
Délka páky (l1) | 79,2 mm |
Délka ramene páky (l2) | 70,4 mm |
Délka závitu (lg) | 20 mm |
Výška páky (h1) | 22 mm |
Vzdálenost mezi podložkou a středem osy (h2) | 14,5 mm |
Výška zdvihu (h3) | 1,2 mm |
Šířka páky (b1) | 21,5 mm |
Šířka nápravy (b2) | 15 mm |
Tahová síla (F) | 4 kN |
Požadovaná páka (FH) | 120 N |
Hmotnost výrobku (na kus) | 34,200 g |