Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Aluminium cam lever, male thread sst A2

CAMLEVR-ALU-ET-SST-BLCK-M5X30

Obj. č. 5099310530

EAN 4061975398956

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Aluminium cam lever, male thread sst A2

Obj. č. 5099310530
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
Cast aluminium handle lever with powder-coated black microstructure and A2 stainless steel male thread
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál závitu šroubu

Nerezová ocel A1, 1.4305

Povrch šroubovacího závitu

Základní

Materiál páky

Tlakové odlévání hliníku

Povrch páky

S práškovým nástřikem

Barva páky

Černá

Typ materiálu axiální podložky

PA

Barva axiální podložky

Černá

Typ materiálu šroubu nápravy

Nerezová ocel A1, 1,4305

Povrch šroubu nápravy

PL

Vyhovuje RoHS

Ano

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M5

Průměr axiální podložky (d2)

5 mm

Průměr šroubu nápravy (d3)

9 mm

Délka páky (l1)

79,2 mm

Délka ramene páky (l2)

70,4 mm

Délka závitu (lg)

30 mm

Výška páky (h1)

22 mm

Vzdálenost mezi podložkou a středem osy (h2)

14,5 mm

Výška zdvihu (h3)

1,2 mm

Šířka páky (b1)

21,5 mm

Šířka nápravy (b2)

15 mm

Tahová síla (F)

4 kN

Požadovaná páka (FH)

120 N

Hmotnost výrobku (na kus)

35,200 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace