Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Aluminium-Spannstangen

Aluminium-Spannstange
SPNSTG-FZG-SS200

Art.-Nr. 096380 244

EAN 4052703348206

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aluminium-Spannstangen

Art.-Nr. 096380 244
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
Individuell kürzbar
  • Zur Transportsicherung von großem Ladegut

  • Schnelles Einsetzen und Entnehmen der Spannstange mittels Druckfederbolzens

  • Robuster Kunststoffüberzug schützt die Ladung vor Beschädigung

  • Richtwert: BC (Blockierkraft) = 300 daN

  • In zwei verschiedenen Längen erhältlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SS200

Länge

2000 mm

Durchmesser

50 mm

Werkstoff

Aluminium-Kunststoff

Farbe

Schwarz

Blockierkraft

300 daN

Produktgewicht (per Stück)

3,300 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-GH10

Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-GH11

Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ALU-ZSA995

Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ALU-ZSA1500

Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ALU-ZSA2000

Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC995

Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC1495

Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC2000

Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-F.FAHRZEUGBOD-ZSB995

Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-BODEN-ZSB1500

Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-F.FAHRZEUGBOD-ZSB2000

Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Deckenschiene

ZSHN-FZG-TRS-ZST2010

Zur Dachbefestigung für Aluminium-Transportsicherungssperrbalken
x 1 St.
Aluminium-Zurrteller

ZTE-F.FZGBOD-ALU-WLP01

Bietet gleichzeitig Funktion zur Ladungssicherung