Aluminium Griffmulde Typ OV für Schränke mit grifflosen Fronten
Griffmulde Aluminium Typ OV Leuchtenkanal unten
GRF-MULDE-ALU-TYP-OV-LU-E6/EV1-2500MM
Art.-Nr. 0685250305
EAN 4053479735979
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optionale Beleuchtung der Arbeitsfläche
Mit Leuchtenkanal unten
Datenblätter(X)
Für die horizontale Montage auf die Stirnkante des Unterbodens bei Oberschränken.
Nutmontage mittels Harpunensteg
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge (L) | 2500 mm |
Nutzlänge | 2450 mm |
Breite (B) | 37 mm |
Höhe (H) | 19,4 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!