Alumínium, Ø 7 mm hatlapú, mágneses
Hatlapú dugókulcs, G, 7 mm, mágnessel
DUGÓKULCS-MÁGNESES-7MM-L51MM-KL3/8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gépi befogós, Ø 7mm
- Hosszúság: 51 mm
- Anyaga: Króm-vanádium acél
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | 3/8 |
Belső négyszög hajtás | G 7 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Hosszúság (L) | 51 mm |
Dugókulcsmélység a mágnesig (l) | 4,2 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D) | 14 mm |