Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Alu-Montagebock

Montagebock Aluminium
MNTGBOCK-ALU-H80CM

Art.-Nr. 0962931910

EAN 4045727366844

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Alu-Montagebock

Art.-Nr. 0962931910
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
Für den Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (B)

80 cm

Höhe (H)

80 cm

Traglast

230 kg

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

3000,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alu-Teleskopdiele

TSKOPDIL-F.LEI-ALU-(176-300CM)

Die sehr stabile Alu-Teleskopdiele bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten z.B. als Behelfsgerüst oder eine flexible Arbeitsplattform in Verbindung mit den Alu-Profi-Teleskopleitern oder Alu-Montageböcken
x 1 St.
Alu-Teleskopdiele

TSKOPDIL-F.LEI-ALU-(226-400CM)

Die sehr stabile Alu-Teleskopdiele bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten z.B. als Behelfsgerüst oder eine flexible Arbeitsplattform in Verbindung mit den Alu-Profi-Teleskopleitern oder Alu-Montageböcken