Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Alu-Exzenterhebel mit Außengewinde

Alu-Exzenterhebel, Außengewinde Stahl
EXZHBL-ALU-AG-ST-SCHW-M5X20

Art.-Nr. 5099309520

EAN 4061975398840

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Alu-Exzenterhebel mit Außengewinde

Art.-Nr. 5099309520
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
Griffhebel aus Aluminiumguss mit pulverbeschichteter schwarzer Feinstruktur und Außengewinde aus Stahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Gewinde

Stahl

Oberfläche Gewinde

Verzinkt

Werkstoff Hebel

Aluminium-Druckguss

Oberfläche Hebel

Pulverbeschichtet

Farbe Hebel

Schwarz

Werkstoff Druckscheibe

PA

Farbe Druckscheibe

Schwarz

Werkstoff Achsbolzen

Edelstahl A1, 1.4305

Oberfläche Achsbolzen

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Durchmesser Druckscheibe (d2)

5 mm

Achsbolzendurchmesser (d3)

9 mm

Hebellänge (l1)

79,2 mm

Hebelarmlänge (l2)

70,4 mm

Gewindelänge (lg)

20 mm

Hebelhöhe (h1)

22 mm

Abstand Scheibe - Achsmittelpunkt (h2)

14,5 mm

Hubhöhe (h3)

1,2 mm

Hebelbreite (b1)

21,5 mm

Achsenbreite (b2)

15 mm

Spannkraft (F)

4 kN

Erforderliche Hebelkraft (FH)

120 N

Produktgewicht (per Stück)

34,200 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen