Alsóvezetésű fióksín, teljesen kihúzható, Dynapro Beépített Soft-close rendszerrel
Dynapro Soft-close, teljesen kihúzható, Liquid
UFLUFHRG-DYNAP-70-VA-LIQU-SOFTCLOSE-500
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szinkronizált, teljesen kihúzható csúszka
- Teherbírás 70 kg-ig
Opcionális Tipmatic egység
- Mechanikus nyitórendszer kézhasználat nélküli előlapokhoz
- A Tipmatic Soft-close funkciót biztosító Tipmatic összeszerelése nem igényel szerszámhasználatot
- Egyetlen egység minden névleges hossz- és súlyosztályhoz
- 3 fokozatban állítható kilökési erő
- Tág aktiválási tartomány a szinkronizáló rúdelemnek köszönhetően
Tipmatic egység, amely 270 mm névleges hossztól alkalmazható
15/20 darabos fenntartható csomagolási egység. Egy doboz 15/20 darabos balos csúszka és egy doboz 15/20 darabos jobbos csúszka készletként szállítva.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges hossz (NL) | 500 mm |
Teherbírás | 70 kg |
Nyitó/záró rendszer | Soft-close |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!